![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/0292e7db10364a4fa236a4a300c156d2_hd.jpg?ts=1714082923723)
Philips - Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 580 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500022936
Réf. Sonepar
00007022936
Réf. Fournisseur
022936
Réf. Commerciale
Philips
modèle
clair
puissance de la source lumineuse
40 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
580 lm
durée de vie nominale moyenne
1000 h
tension de lampe
24...24 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
désignation de la lampe
autre
prise avec 3 contacts
Non
couleur
incolore
longueur totale
107.5 mm
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les éclats
Non
adapté à un four
Non
forme de la lampe
en forme de poire
résistant aux chocs
Non
adapté à un réfrigérateur
Non
krypton
Non
fibre de carbone
Non
filament spiralé multiple
Non
application spéciale
autre
Standard Très bas voltage - Standard-shaped incandescent lamp - Consommation électrique: 40 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K