![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-090487-WEB-R.jpg?ts=1707523459538)
Legrand - Pack de demarrage Green'up Access connecte avec prise pour vehicule electrique
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 180 mm
modèle - set de fixation
hauteur - 147.5 mm
capacité de charge max. - 2 kg
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971975491
Réf. Sonepar
00001197549
Réf. Fournisseur
090487
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
180 mm
modèle
set de fixation
hauteur
147.5 mm
capacité de charge max.
2 kg
matériau
plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier
200 mm
adapté à la largeur de boîtier
120 mm
adapté à la profondeur de boîtier
107 mm
profondeur
73 mm
couleur
gris
Pack de démarrage Green'up Access connecté avec 1 prise renforcée pour installation saillie avec volet, IP66 IK08 - 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA typeF + 1 pack de démarrage connecté
Les Atouts de l'article:
Pack de démarrage Green'up Access connecté composé de : - 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A homologuée 230V - 16A véhicule électrique, - 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge- 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi) référence 410754- 1 pack de démarrage connecté pour tableau électrique référence 412191
Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1
Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :- 1 module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz référence 412181- 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171
Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Convient aux lieux de vie type maison individuelle
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables