![Bailey - VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 375W Clair 126x185mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3637/RI7127240375-02.jpg?ts=1714079001654)
Bailey - VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 375W Clair 126x185mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 375 W
Culot - E27
source lumineuse - lampe à incandescence
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
tension de lampe - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8714681302521
Réf. Sonepar
03637130252
Réf. Fournisseur
RI7127240375
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
375 W
Culot
E27
source lumineuse
lampe à incandescence
durée de vie nominale moyenne
5000 h
tension de lampe
220...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
375 kWh
diamètre de la source lumineuse
126 mm
dimmable/gradable
Oui
longueur totale
185 mm
forme de la lampe
ampoule R/lampe à réflecteur
VIC IR Hard Glass Réflecteur R125 E27 240V 375W Clair Halogène 126x185mm Lampe Infrarouge
Les Atouts de l'article:
En verre borosilicaté dopé (clair / rouge). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des peintures potentiellement dangerueses. Applications: Restauration, Agriculture, Peinture sèche, Soins personnels.