Bailey - BAI LED Compact Tube 17x59mm E14 3W 3000K 420lm (37W) Clair 230V-240V 300°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 3...3 W
flux lumineux - 420...420 lm
Culot - E14
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681418680
Réf. Sonepar
03637141868
Réf. Fournisseur
141868
Réf. Commerciale
Bailey
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
3...3 W
flux lumineux
420...420 lm
Culot
E14
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
incolore
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
15000
angle de rayonnement
300...300 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
110 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
90
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
17 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
140 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
longueur
59 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
240...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
35...35 mA
BAI LED Compact Tube 17x59mm E14 3W 3000K 420lm (37W) Clair 230V-240V 300° Lampe LED
Les Atouts de l'article:
La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact et de leur flux lumineux élevé, sont idéales pour remplacer les lampes tubulaires conventionnelles. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.