Aldes - Kit grille plastique fixe ColorLINE® 15-60m³/h D 80 mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 60 m³/h
couleur - blanc
largeur avant - 180 mm
longueur avant - 180 mm
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280221562
Réf. Sonepar
00046022156
Réf. Fournisseur
11022156
Réf. Commerciale
Aldes
capacité
60 m³/h
couleur
blanc
largeur avant
180 mm
longueur avant
180 mm
diamètre nominal du canal de raccordement
80 mm
forme
carré
profondeur d'encastrement
60 mm
matériau
plastique
avec filtre
Non
régulation automatique
Non
Kit grille de ventilation plastique fixe ColorLINE® - débit de 15 à 60 m³/h - blanc flocon - diamètre de 80 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Avec 15 coloris aux choix et 1 plaque personnalisable, la grille de ventilation universelle ColorLINE® s'installe à la place de vos grilles existantes.Description :> Grille de ventilation ColorLINE® fixe,> Kit ColorLINE® D 80 mm: Plaque design avec le support de plaque en D 80 mm,> Coloris : Blanc Flocon> Dimensions : 180x180 mm,> S'adapte à toutes les manchettes du marché,> Installation mur ou plafond,> Fonctionne en extraction et insufflation*,> Application : realité augmentée Aldes ColorLINE®: permet de prévisualiser l'intégration d'une grille ColorLINE® dans votre décoration intérieure,> Entretien facile(*) Avec module de régulation MR Aldes.