Aldes - Kit entrée d'air filtrante AirFILTER 30 m³/h - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 30 m³/h
couleur - blanc
largeur avant - 48 mm
longueur avant - 416 mm
diamètre nominal du canal de raccordement - 370 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280115854
Réf. Sonepar
00046011585
Réf. Fournisseur
11011585
Réf. Commerciale
Aldes
capacité
30 m³/h
couleur
blanc
largeur avant
48 mm
longueur avant
416 mm
diamètre nominal du canal de raccordement
370 mm
réglage 2 positions
Non
avec réglage du volume
Non
forme
autre
numéro RAL
9016
profondeur d'encastrement
24 mm
matériau
plastique
avec filtre
Oui
bouchon d'évacuation
Non
vanne d'obturation d'alimentation
Non
haute induction
Non
régulation automatique
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Kit entrée d'air filtrante AirFILTER blanc = entrée d'air + auvent - débit de 30 m³/h - atténuation acoustique de 34 dB - contient un filtre qui permet de filtrer les pollens et particules provenant de l'air extérieur
Les Atouts de l'article:
Application :> AirFILTER® est une entrée d'air filtrante fixe qui dispose d'un filtre pollens permettant de capter les polluants extérieur pour une qualité d'air optimale> Marché de la rénovationDescription :> Fente double 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm ou (250x 12) mm> Qualité de l'air optimale grâce au filtre pollens> Dimensions: 50x48x416mm> Couleur blanche> S'installe sur tous types de mortaises> Facilité de mis en oeuvre> Orientation de jet d'air vers le plafond