Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 1M

Xelan - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 1M

MAYFLEX UK LIMITED

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055540564333

Réf. Sonepar

05033056433

Réf. Fournisseur

XECORDC6FUGR1

Réf. Commerciale

Xelan

type de câble

S/FTP

catégorie

6

longueur

1 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

sans

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

1x4

dimension AWG

26

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP GRIS LSZH 1 mètres