Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Tradeforce - Boite de derivation etanche 80x80mm

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - universel

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268414832

Réf. Sonepar

07914000025

Réf. Fournisseur

0026000033

Réf. Commerciale

Tradeforce

forme

carré

mode de pose

universel

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

20/25 mm

section de conducteur max.

25 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

80 mm

largeur

80 mm

profondeur

45 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

7

type de traversée de boîtier

membrane à niveaux à découper

matériau

plastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

Degré de protection (NEMA)

autre

finition du couvercle

couvercle de montage

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

400 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Non

température d'utilisation

-20...45 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boite de derivation 80x80mm. 960°C, IP55, IK07, double isolation, couvercle clipsable et imperdable, 7 entrees pour cables Ø4-25 et tubes/gaines Ø16-25, perforable sans outils si Ø<16mm/ etancheite sur tube IRL.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous