Thorn - Plafonnier LED - AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 3000...4000 K
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 701 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010299112859
Réf. Sonepar
00019911285
Réf. Fournisseur
96632753
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
3000...4000 K
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
701 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
80000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
taux de distortion harmonique
25
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
25
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
65
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
59
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
130 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
700...700 lm
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
classe de protection
I
largeur
100 mm
diamètre externe
120 mm
réflecteur
sans
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
7...7 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
59 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
THORNECO - AMY VARIO - Downlight à température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. IP44. Pour le remplacement des fluorescents jusqu'à 26W. Installation dans plafonds jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Efficacité élevée 100lm/W. Durée de vie
Les Atouts de l'article:
Plafonnier LED pour le remplacement direct des downlights fluorescents compacts 1x18W traditionnels. Éclairage homogène sans ombres portées. Haute efficacité, jusqu’à 80 % d’économie d’énergie par rapport aux sources lumineuses fluorescentes. Découpe au plafond Ø 100 mm - identique aux produits traditionnels. AMY VARIO LED peut être installé dans un large éventail de plafonds d’une épaisseur de 2 à 20 mm. THD < 25 %. Température de couleur réglable : selon l’application, choix entre blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) et blanc froid (4000 K). Groupe de risque photobiologique RG0. Convertisseur LED adapté à l'utilisation de variateurs de lumière placés en amont et en aval. Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures. Corps : acier, blanc finish (RAL 9003). Diffuseur : Polycarbonate (PC), poids : 0,25 kg.