Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sogaine - ICTA 3422 DIAM 25 AVEC TIRE AIGUILLE COURONNE DE 100M BLEU

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • diamètre nominal - 25 mm

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

08260000006

Réf. Fournisseur

25ATAB

Réf. Commerciale

Sogaine

matériau

polypropylène (PP)

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP44

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

diamètre nominal

25 mm

diamètre externe

25 mm

diamètre intérieur

18 mm

sans halogène

Non

avec tirette

Oui

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

rayon de courbure, statique

75 mm

résistant aux UV

Non

résistant à l’huile

Non

matériau d’enrobage

sans gaine

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

ICTA 3422 DIAM 25 AVEC TIRE AIGUILLE ANNELE COURONNE DE 100M BLEU avec une glisse améliorée

Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous présente SOGAINE® sa nouvelle gamme de gaine électrique.


UNE MARQUE 100% SONEPAR : Grâce à un partenariat fort avec des fabricants de renom, Sonepar vous propose une gamme essentielle de gaines électriques conforme aux normes françaises ICTA-3422!

SOGAINE®, la solution pour des professionnels exigeants
•Bleue RAL 5005 pour les courants forts et verte pour les courant faibles
•Lubrification améliorée
•Tire-fils résistant et non rétractable (acier galvanisé revêtu de nylon)
•Identification facile du diamètre du conduit grâce aux étiquettes repérage couleur pour les diamètres 16 - 20 & 25

Notre gamme SOGAINE permet de réaliser tous vos chantiers : 11 références courants forts gaine bleue. 3 références courants faibles gaine verte. (avec et sans tire fils

SOGAINE® vous permet de raccorder :
Les interrupteurs, les prises et les points de lumières
Les commandes de lumières à partir de plusieurs points
Les lignes montantes
Les équipements pour la télévision, le téléphone, l’informatique
et la domotique

SOGAINE®, la réponse pour tous les types de constructions :
Paroies traditionnelles
Cloisons alvéolaires et ossatures
Plafonds suspendus ou pose au sol enterré
Installation dans les ciments liquides.

Quelques mots du fabricant :

Facilite votre chantier