Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - PanelSeT - SFN - cellule - 2 portes - avec chassis - assemble - 1800x1200x500 m

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 500 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606486103036

Réf. Sonepar

01887610303

Réf. Fournisseur

NSYSFN1812502DP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

1200 mm

hauteur

1800 mm

profondeur

500 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Non

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Oui

à coupler/juxtaposer

Oui

avec cadre/support de montage

Oui

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

2

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890

878 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

0 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

0 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

0 N

PanelSeT - SFN - cellule juxtaposable - en acier décarboné - gris RAL 7035 - HLP 1800x1200x500 mm - 2 portes - 1 verrou à poignée - 4 supports platine montage - 1 châssis plein - 1 panneau arrière - 1 toit - 2 rails - 1 structure

Les Atouts de l'article:

Ce PanelSeT SFN est une armoire électrique modulaire en acier décarbonisé à double porte qui convient aux applications polyvalentes. Elle contient de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Sa hauteur, sa largeur et sa profondeur nominales sont respectivement de 1800 mm, 1200 mm et 500 mm. Le cadre et les montants de l'armoire sont en acier galvanisé pour plus de durabilité. Les portes et panneaux sont en tôle d'acier, tandis que la poignée est en polyamide 6 avec 30% de fibre de verre. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. L'armoire est de couleur grise (RAL 7035) avec une poignée noire (RAL 9005). Deux portes pleines, un panneau arrière, un toit, deux rails coulissants et un jeu de supports pour le châssis de montage à fixation rapide. Les portes ont une ouverture jusqu'à 120 degrés. La porte principale est munie d'une serrure à quatre points avec une poignée munie d'un insert double barre de 5 mm pour des raisons de sécurité, tandis que la porte secondaire est équipée d'un système de barre de verrouillage avec poignée. Le boîtier est classé IP55, ce qui le rend résistant à la poussière, à l'eau et à l'huile. L'armoire est également résistante aux chocs, avec un indice IK10. Le fonctionnement est pratique grâce à l'accès par l'arrière, l'avant et le côté.