Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lit By Cardi - PALMA Panel LED 32W 3600lm 2CCT CRI?80 UGR19 On/Off 50000H 295*1195

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 32 W

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268409661

Réf. Sonepar

07915000031

Réf. Fournisseur

LUPAL06

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

puissance du système

32 W

flux lumineux utile

3600 lm

température de couleur

3000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

32...32 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique structuré

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

820...820 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

86 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

81 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

73 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

1.5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

2 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

3.3 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

17

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

30

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

110 lm/W

couleur de la lumière

blanc

valeur de papillotement Pst LM

1

facteur de puissance (cos phi)

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

295 mm

hauteur/profondeur

33 mm

longueur

1195 mm

longueur d’encastrement

1190 mm

largeur d'encastrement

290 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

70 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

0.5 mm²

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

température de couleur réglable

niveaux

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Panneau LED

Oui

avec grille de protection

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

PALMA Panel LED, backlit, 32W, 3600lm 2CCT, CRI?80, UGR19,On/Off, 50000H, 295*1195