Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lit By Cardi - JUMPER Projecteur ext LED 200W 28000lm 140lm/w 3CCT Asymmetric 50000H

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • flux lumineux utile - 26000 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268409432

Réf. Sonepar

07915000053

Réf. Fournisseur

LUJUM07

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

puissance du système

200 W

température de couleur

3000...4000 K

flux lumineux utile

26000 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

autre

flux lumineux

28000...28000 lm

puissance de lampe acceptée

200...200 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre structuré

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

100...100 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

blanc

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

autre

taux de distortion harmonique

20

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

35000 h

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

93.16 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90.25 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

81.19 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

1.8 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

8.2 %

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

17929 cd

facteur de puissance (cos phi)

0.9

valeur de papillotement Pst LM

1

température de couleur réglable

niveaux

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

305.9 mm

hauteur/profondeur

58.1 mm

longueur

390 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1 mm²

section de conducteur connectable

1...1 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

4

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

8

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

130 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

commande via Bluetooth

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LUJUM07

De la gamme de produit : Projecteur

Désignation technique:

  • Jumper projecteur exterieur led 200w 28000lm 140lm-w 3cct 3000-3500-4000k asymmetric 105x65° 50000h on-off ik07 ip65 sdcm5 irc80

Les atouts de l'article :

  • Le luminaire 3000 à 4000 kelvins CCT (Colour Changing Temperature) vous offre la possibilité de sélectionner la température chaud - blanc intermédiaire - clair - froid directement sur place. Il peut même évoluer à votre guise.
  • Le rapport d'efficacité lumineuse du luminaire et sa consommation électrique sont extrêmement élevés. Le recours à des solutions à haut rendement est recommandé pour les projets à haute performance énergétique tels que RE2020 – DÉCRET TERTIAIRE et les rénovations industrielles. Produit de classe énergétique avec un indice favorisant.
  • Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Si vous souhaitez créer une ambiance dans votre espace intérieur sans faux plafond, vous pouvez installer des luminaires montés en saillie au plafond.