Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Legrand - Collier a embase - utilisation interieure - pour tube D16 a 32 - gris RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 180 mm

  • diamètre max. du faisceau - 38 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060319007

Réf. Sonepar

00001031900

Réf. Fournisseur

031900

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande

8 mm

longueur de bande

180 mm

diamètre max. du faisceau

38 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

gris

épaisseur de bande

1.2 mm

résistance min. à la traction

220 N

température d'utilisation

-25...60 °C

température de montage

0...40 °C

modèle

crantage extérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

cheville

homologation VG

Oui

homologation MIL

Oui

homologation UL

Non

Collier à embase à denture extérieure pour tube IRL Ø16mm à Ø32mm ou câble Ø13 à Ø38mm pour utilisation intérieure - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Colliers à embase
Denture intérieure - Pour conduits rigides IRL3321
Réglable pour tube IRL Ø16mm à 32mm ou câble Ø13mm à 38mm
Livré par 100
Gris RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables