Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lcm - Rail 41X41-2 S 3000 GS

Lcm - Rail 41X41-2 S 3000 GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3414970716385

Réf. Sonepar

00245071638

Réf. Fournisseur

343750

Réf. Commerciale

Lcm

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

41 mm

hauteur

41 mm

largeur de rainure

22 mm

épaisseur de matériau

2 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

13 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

charge max. portante

0.68 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS