Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lcm - FC 54-150 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + EZ

Lcm - FC 54-150 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto + EZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 54 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • cloison intégrée - sans

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3599079921530

Réf. Sonepar

00245992153

Réf. Fournisseur

200081

Réf. Commerciale

Lcm

largeur

150 mm

hauteur

54 mm

forme de profilé

forme en U

modèle

connecteur intégré

cloison intégrée

sans

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

couleur

zinc

longueur

3000 mm

section transversale utile

8010 mm²

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

type de test de charge selon IEC 61537

type II

poids

1.099 kg/m

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 54mm , largeur 150mm , longueur 3m - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.