Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lcm - Couvercle fil CP 200 2M GS

Lcm - Couvercle fil CP 200 2M GS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3599076460407

Réf. Sonepar

00245646040

Réf. Fournisseur

646040

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de la partie supérieure

200 mm

longueur

2000 mm

type de fixation

agrafe de couvercle

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

épaisseur de matériau

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

numéro RAL

0

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 221mm et longueur 2m - finition GS