Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Quartea 2 - rayonnant horizontal 2000W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • largeur - 1054 mm

  • hauteur - 440 mm

  • profondeur - 113 mm

  • poids - 8.8 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700053430

Réf. Sonepar

00017005343

Réf. Fournisseur

M169117

Réf. Commerciale

Intuis

capacité de chauffage

2000 W

largeur

1054 mm

hauteur

440 mm

profondeur

113 mm

poids

8.8 kg

gestion via application

Non

Quartéa 2 - rayonnant horizontal 2000W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

Les Atouts de l'article:

Quartéa 2 - rayonnant horizontal 2000W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant
Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le panneau rayonnant efficace et performant qui assure le juste équilibre entre le confort du rayonnement et les économies d'énergie