Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Novium convecteur horizontal 2000W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • couleur - blanc

  • tension d’alimentation - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700048511

Réf. Sonepar

00017004851

Réf. Fournisseur

M122117

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

mode de pose

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage

2000 W

couleur

blanc

tension d’alimentation

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

largeur

849 mm

hauteur

470 mm

profondeur

112 mm

poids

7.7 kg

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

programmable

Non

mode hors-gel

Non

avec détecteur de présence

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

Novium convecteur horizontal 2000W blanc Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo - Origine France Garantie

Les Atouts de l'article:

Novium, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Novium, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le convecteur moderne multidimension pour répondre à toutes les problématiques d'espace