Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Nao sèche-serviettes statique 750W Larg. 50 cm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz

  • avec minuterie - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700048405

Réf. Sonepar

00017004840

Réf. Fournisseur

M121312

Réf. Commerciale

Intuis

couleur

blanc

avec ventilateur

Non

tension d’alimentation

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

avec minuterie

Non

largeur

500 mm

hauteur

1322 mm

profondeur

30 mm

poids

14.51 kg

indice de protection (IP)

IP44

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

Nao sèche-serviettes 750W à fluide caloporteur Larg. 50 cm

Les Atouts de l'article:

Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour le Nao R - Boîtier de commande intégré pour le Nao 2 et le Nao 2 étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour le Nao R - Boîtier de commande intégré pour le Nao 2 et le Nao 2 étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage