Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Chamane radiateur horizontal - 1500 watts - blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 27.2 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700050644

Réf. Sonepar

00017005064

Réf. Fournisseur

M119115

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1500 W

poids

27.2 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

matériau de la façade

acier

tension d’alimentation

230...230 V

raccordement électrique

borne de raccordement

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

931 mm

hauteur

600 mm

profondeur

112 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Chamane radiateur horizontal - 1500 watts - blanc satiné - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo - Origine France Garantie. - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Chamane est une ligne de radiateur à inertie fonte au design épuré Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion, Chamane sait disparaitre. Déclinable en 3 formats H,V et PL Chamane est polymorphe Connecté car compatible avec les modules Muller Intuitiv with Netatmo, Chamane est omniscientComme tous ses frères il a choisi un emballage 100% carton recyclable, Chamane respecte la nature.

  • Régulation électronique ultra précise
  • Détection de fenêtre ouverte
  • 3 programmes pré-enregistrés
  • 3 programmes libres
  • Verrouillage des commandes
  • Fil pilote 6 ordres
  • Connectée : Chamane reçoit un module Muller Intuitiv with Netatmo en option


Les Atouts de la gamme:

Chamane est une ligne de radiateur à inertie fonte au design épuré Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion, Chamane sait disparaitre. Déclinable en 3 formats H,V et PL Chamane est polymorphe Connecté car compatible avec les modules Muller Intuitiv with Netatmo, Chamane est omniscientComme tous ses frères il a choisi un emballage 100% carton recyclable, Chamane respecte la nature.
  • Régulation électronique ultra précise
  • Détection de fenêtre ouverte
  • 3 programmes pré-enregistrés
  • 3 programmes libres
  • Verrouillage des commandes
  • Fil pilote 6 ordres
  • Connectée : Chamane reçoit un module Muller Intuitiv with Netatmo en option


Quelques mots du fabricant :

La magie de la fonte active, à petit prix.