Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Axino radiateur horizontal - 2000W - blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 23 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • à huile/fluide - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700049785

Réf. Sonepar

00017004978

Réf. Fournisseur

M142117

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

capacité de chauffage

2000 W

poids

23 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

à huile/fluide

Oui

tension d’alimentation

230...230 V

couleur

blanc

largeur

970 mm

hauteur

583 mm

profondeur

130 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Axino radiateur horizontal - 2000W - blanc - Radiateur à fluide

Les Atouts de l'article:

Radiateur compact et solide avec son habillage latéral en acier, qui procure la chaleur douce de l'inertie fluide Régulation électronique ultra précise , avec programmation libre et 3 programmes pré-enregistrés , détection de fenêtre ouverte.Indicateur de consommation Remplissage : huile minérale inaltérable.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur compact et solide avec son habillage latéral en acier, qui procure la chaleur douce de l'inertie fluide Régulation électronique ultra précise , avec programmation libre et 3 programmes pré-enregistrés , détection de fenêtre ouverte.Indicateur de consommation Remplissage : huile minérale inaltérable.

Quelques mots du fabricant :

Radiateur à inertie fluide solide et performant