Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Delta Dore - Delta 125N Regulateur modulaire pour plancher ou radiateurs a accumulation

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • charge de contact max. - 2 A

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • avec récepteur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140020045

Réf. Sonepar

00050002004

Réf. Fournisseur

6002004

Réf. Commerciale

Delta Dore

modèle

marche-arrêt

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

charge de contact max.

2 A

type d'alimentation électrique

230 V CA

avec récepteur

Non

capteur externe

Oui

caractéristique de réglage

autre

chauffer

Oui

nombre de sorties chauffage

1

différence ajustable

Non

température affichée

Oui

avec indication du bruit

Non

type de capteur

capteur de résistance

nombre de modules (construction modulaire)

3

avec affichage

Oui

commande

bouton

avec raccord d’eau

Non

tension max. contacts

230 V

indice de protection (IP)

IP30

antidéflagration

Non

Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation via des contacteurs de puissance

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Pilotage d'un plancher à accumulation ou chauffage accumulateur via des contacteurs de puissance

Régulateur sur température extérieure pour chauffage électrique

Fonctionne en simple ou double pente

Détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages (consignes, écarts) et d'une base de temps associée

Paramétrage de la charge en début, milieu ou fin de base de temps

Affichage des différents paramètres (température extérieure, pourcentage de charge)

Prise en compte des heures creuses normales ou méridiennes

Bénéfices :

Paramétrage facilité par l'affichage digital

Possibilité de paramétrer une correction automatique pour la mi-saison