Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic - Rayonnant Solius Neo horizontal 1000W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - horizontal

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410534254249

Réf. Sonepar

00016425424

Réf. Fournisseur

425424

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

capacité de chauffage

1000 W

couleur

blanc

sens de montage

horizontal

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

527 mm

hauteur

477 mm

profondeur

130 mm

poids

5.2 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

fonction antisalissures

Non

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Panneau rayonnant - Solius Neo horizontal 1000W blanc - commande digitale programmable

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance

Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande digital et programmable

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l’étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne. La notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.

Plus de confort

Diffusion de la chaleur par rayonnement

Chauffe la pièce rapidement

Témoin lumineux de chauffe

Plus de design

2 formats : Horizontal et Vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)

Puissances

Existe en horizontal et vertical

Horizontal : de 300W à 2000W

Vertical : de 1000W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

SOLIUS NEO, LE PANNEAU RAYONNANT NOUVELLE GÉNÉRATION, PERFORMANT ET ÉCONOMIQUE