Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic - Radiateur connecté Nirvana Neo horizontal 1500W blanc 

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 21 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535299188

Réf. Sonepar

00016529918

Réf. Fournisseur

529918

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1500 W

poids

21 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

à huile/fluide

Non

position du boîtier de commande

dessus

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

896 mm

hauteur

600 mm

profondeur

115 mm

indice de protection (IP)

autre

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible IFTTT

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur connecté - Nirvana Neo horizontal 1500W blanc 

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces et produit

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance

Corps de chauffe en fonte

Coefficient d’aptitude 0,2

Plus de services

Garantie 2 ans pièces et produit

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

Modèle horizontal : gabarit de pose

Modèle vertical et plinthe : support mural servant de gabarit de pose

Suppression du polystyrène dans les packagings

Plus de confort

Chaleur douce longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte

Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus de design

Produit fin légèrement galbé

Disponible au format horizontal (hauteur 600 mm), vertical (largeur 450 mm) et plinthe (hauteur 300 mm)

Puissances

De 750W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

L'INDISPENSABLE RADIATEUR FONTE MULTIFORMAT