Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Clim & Ventil - Kit piles Hygrocosy BC 2 VMC hygro basse conso 6 sanitaires (3 bouches)

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • signal de commande - autre

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • volume d'air max. à 100 Pa - 280 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416084123202

Réf. Sonepar

00015412320

Réf. Fournisseur

412320

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps

plastique

type de moteur

EC (commutation électronique)

signal de commande

autre

diamètre nominal du conduit

80 mm

volume d'air max. à 100 Pa

280 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique

B

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

Avec commande filaire

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Non

gestion via application

Non

avec détecteur de mouvement

Non

adapté pour un détecteur de mouvement

Oui

nombre de raccords d’aspiration

3

profondeur

260 mm

hauteur

285 mm

largeur

315 mm

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu’à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique Avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC 2 est silencieuse et peut être installée en combles. Économies d’énergie Equipée d'un moteur EC très basse consommation, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC 2 permet de réaliser jusqu'à 180€ d'économie d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux. Installation rapide, facile et sûre La gamme Hygrocosy BC 2, adaptée au neuf (RE 2020) et à la rénovation, est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages et le rejet sont démontables. Sa fixation peut être suspendue en combles avec cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis). Étanchéité renforcée Un produit performant grâce à son étanchéité renforcée.